ALICATE PRENSA TERMINALES UNIVERSAL 5 MATRICES

Prensa terminales universal 5 matrices

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:845359
Rubix:798960708000
EAN:3660338076145
UNIVERSAl CRIMPING PLIER, 5 MATRICES

Resumen técnico

Longitud315 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE PRENSA TERMINALES UNIVERSAL 5 MATRICES


5 tipos de terminales diferentes para cubrir todas sus aplicaciones de crimpado.
Cambio rápido de una matriz en 5 segundos.
Sistema de reconexión automática a la matriz.
Uso fácil gracias a un centro de gravedad estudiado, a su cabeza acodada y a sus mangos ergonómicos.
Desacople automático de la pinza para un mejor engaste.
Calidad de crimpado constante gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo.
Acero cromo vanadio, templado al aceite y revenido.
Presión de engaste ajustada y escalonada en fábrica, ajustable.
Cabezal bruñido y empuñaduras bimateriales.
Compartimento de almacenamiento (5 matrices) con clip de fijación para el cinturón.
Composición de las matrices:
Terminales preaislados: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ y +6,0 - 10,0 mm2 (20-8 AWG)
Terminales preaislados abiertos: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Terminales preaislados: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Punteras de cables: 0,25 a 6,0 mm2 (24-10 AWG)
Punteras de cables: 10/ 16/ 25 mm² (8-4 AWG)
Fabricada en Alemania.

Cualidades

Reducción de la fuerza mejorada un 35 % en comparación con los alicates crimpadores comunes

Información técnica


Atributos
Longitud315 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Peso850 g
345,01 € Sin IVA
/ unidad
417,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días