PRENSATERMINAL P/TUBULAR 4-10 985966

Alicate de engatillar para terminales tubulares

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:985966
Rubix:798501076000
EAN:3148519859669
brand logo

Resumen técnico

Longitud255 mm
Capacidad de prensado mínima4 mm²
Capacidad de prensado máxima10 mm²
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PRENSATERMINAL P/TUBULAR 4-10 985966


• Alicate de trinquete con posibilidad de desbloqueo en caso de maniobra incorrecta. • Mango alargado para una sujeción con 2 manos. • Capacidad de 4 a 10 mm². • Vaina confort. • Longitud: 255 mm. Peso: 500 g.
ALICATE DE ENGATILLAR

Cualidades

desbloqueo siempre accesible. prensado inverso: posicionamiento de la punta en la pieza fija para mayor eficiencia y precisión. forma que permite la colocación en cuña de la mano. tacto suave.

Información técnica


Atributos
Peso neto620 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)260x80x50 mm
Peso con embalaje620 g
Longitud255 mm
Capacidad de prensado mínima4 mm²
Capacidad de prensado máxima10 mm²
Peso500 g
281,57 Sin IVA
/ unidad
340,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días