ALICATE PARA TERMINALES CABLE 140 MM 0,25-2,5 MM2

Alicates de engatillar para terminales de cable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:6836163
Rubix:798414360000
EAN:3660338342349
brand logo

Resumen técnico

Longitud140 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima2.5 mm²

Documentos

Detalles de producto : ALICATE PARA TERMINALES CABLE 140 MM 0,25-2,5 MM2


DIN ISO 5743
Para engastar puntas de cable/terminales de 0,25 a 16 mm².
Matrices semirredondas para un engaste fiable del terminal con el conductor.
Superficie pulida, empuñaduras revestidas de PVC por inmersión.

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima2.5 mm²
36,00 € Sin IVA
/ unidad
43,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días