ALICATE BOCA SEMIREDONDA CURVA 200 MM M/BIMATERIAL

Alicate boca semiredonda curva mango bimaterial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:847021
Rubix:798801956000
EAN:3660338076558
HALF-ROUND, LONG NOSE, BENT PLIERS Length mm 200
Resumen técnico
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro78 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIREDONDA CURVA 200 MM M/BIMATERIAL


Acero de cromo vanadio completamente templado
Forma de la cabeza en curva de 40º
Acabado pulido
Dureza: 63HRC
Para la sujeción y el plegado en ángulo recto de cables y piezas de metal.
Capacidad de corte de los cables de acero hasta de 2 mm. Norma: DIN ISO 5745

Información técnica


Atributos
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro78 mm
Longitud200 mm
Capacidad de corte2 mm
Peso165 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,29 Sin IVA
/ unidad
25,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días