Referencias
Gedore:8132 AB-200 TL
Rubix:798179121000
fabricante:6711260
EAN:4010886671122


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 70.5 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : 6711260 8132 AB-200 TL - ALICATE BOCA SEMIREDONDA 200 MM
Alicate telefónico curvo 200 mm recubierto de plástico, ejecución según DIN ISO 5745, mordazas semicirculares, superficies de agarre curvadas, dentadas, con las puntas dobladas 45° pueden agarrar alrededor de esquinas, filos de corte de precisión endurecidos por inducción, filos de corte endurecidos hasta 61-63 HRC, GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, endurecido al aceite y revenido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, mangos con recubrimiento de plástico azul
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 70.5 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Capacidad de corte | 3.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h