Referencias
Facom:420.MT
Rubix:798529742000
EAN:3148511757208


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 21 mm |
| Longitud | 125 mm |
Detalles de producto : 420.MT ALICATES ELECTRONICOS
• Bocas muy afiladas.
Peso: 60 g.
ALICATE BOCAS PLANO PARA CURVAR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 72 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 21 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 1 mm |
| Peso | 60 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,65 € Sin IVA
/ unidad
57,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días