ALICATE BOCA LARGA MANGO PLASTICO CROMADO/GALVANIZADO 140 MM

Pinzas de punta larga

Ver información técnica
Referencias
Knipex:30 23 140
Rubix:799309966000
EAN:4003773016373
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud145 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE BOCA LARGA MANGO PLASTICO CROMADO/GALVANIZADO 140 MM


De alta resistencia y poco desgaste. Diferentes tipos de bocas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)147x76x31 mm
Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud145 mm
Peso95 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,20 Sin IVA
/ unidad
38,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días