6723350 8138-200 JC - ALICATE DE MECANICO, SIN CORTE, ACODADO DE 30° 200 MM
Alicate telefónico en ángulo de 30° 8138
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8138-200 JC
Rubix:798178785000
fabricante:6723350
EAN:4010886672334




Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 68 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : 6723350 8138-200 JC - ALICATE DE MECANICO, SIN CORTE, ACODADO DE 30° 200 MM
• Mandíbula semicircular curvada 30°, superficies de agarre dentadas en cruz con punta afilada
• seguridad óptima para sujetar, posicionar y soltar objetos redondos, ovalados y con ángulos
• especialmente adecuado para capuchones de bujía
• acero especialmente tratado GEDORE, forjado en matriz, endurecido en aceite y revenido
• JC = cromado, con mangos de 2 componentes
Alicate telefónico en ángulo de 30° 200 mm mango 2C 30° mandíbula semicircular curvada, superficies de agarre dentadas en cruz con punta afilada seguridad óptima para sujetar, posicionar y soltar objetos redondos, ovalados y con ángulos especialmente adecuado para capuchones de bujía acero especialmente tratado GEDORE, forjado en matriz, endurecido en aceite y revenido JC = cromado, con mangos de 2 componentes
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 68 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 234 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,62 € Sin IVA
/ unidad
47,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días