Referencias
Bahco:7835 G-160
Rubix:798211383000
EAN:7314150050253


Resumen técnico
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 31 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 7835 G-160
Alicate para conectores, telecomunicación, 160 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Forma de la punta | redondo |
| Longitud del pitorro | 31 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Peso | 160 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días