Referencias
Facom:421
Rubix:798529741000
EAN:3148511757307


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 33 mm |
| Longitud | 130 mm |
Detalles de producto : 421 ALICATES ELECTRONICOS
• Bocas lisas con ángulos interiores redondeados para no
dañar las piezas manipuladas.
• Presentación: bruñido mate, vaina roja.
ALICATE BOCAS PLANAS
Cualidades
Smooth jaws with rounded inner corners to prevent injury with the handled parts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x15 mm |
| Peso con embalaje | 76 g |
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 33 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 70 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,63 € Sin IVA
/ unidad
60,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días