Referencias
Knipex:35 42 115 ESD
Rubix:799299960000
EAN:4003773024866

Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 22.5 mm |
| Longitud | 115 mm |
Detalles de producto : ALICATE DE MONTAJE ELECTRONICA ESD MORDAZAS PLANAS-REDONDAS CURVADAS
Alicate de presión para electrónica
Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión. Para agarrar, sujetar y doblar. Mangos con derivación eléctrica disipativa. Articulación machihembrada precisa. Superficie de agarre lisa. Cantos sin rebabas. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x58x17 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 22.5 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Peso | 74 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,04 € Sin IVA
/ unidad
65,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días