ALICATE BOCA PLANA 200 MM M/PVC

188A.G - Alicates de bocas planas

Ver información técnica

Referencias

Facom:188A.20G
Rubix:798745767000
EAN:3662424087202
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro75 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE BOCA PLANA 200 MM M/PVC


• Bocas finas con forma plana y finamente dentada para un agarre firme y accesibilidad. • Aleación de acero al carbono particularmente resistente. • Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso, resistente a los agentes químicos • Presentación: barnizada, resistente a la corrosión
ALICATE PUNTAS PLANAS 200MM

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro75 mm
Longitud200 mm
Capacidad de corte18 mm
Peso200 g
25,71 € Sin IVA
/ unidad
31,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días