ALICATE DE BOCA LARGA FORMA 2 CROMADO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 140 MM

Alicate de boca larga forma 2 cromado con mango varios componentes

Ver información técnica
Referencias
Knipex:30 25 140
Rubix:799299976000
EAN:4003773001980
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud145 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE DE BOCA LARGA FORMA 2 CROMADO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 140 MM


Alicate de boca larga, cabeza cromada

Características: DIN ISO 5745, acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite, por lo que presenta alta capacidad de carga y sin apenas desgaste. Mordazas largas y semi-redondas, superficies prensoras dentadas.

Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
De alta resistencia y poco desgaste. Diferentes tipos de bocas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)145x68x46 mm
Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud145 mm
Peso114 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,13 Sin IVA
/ unidad
42,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días