6716810 8122-160 JC - ALICATE BOCA REDONDA 160 MM
Alicate de punta redonda dentado 8122
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8122-160 JC
Rubix:798178482000
fabricante:6716810
EAN:4010886671689



Detalles de producto : 6716810 8122-160 JC - ALICATE BOCA REDONDA 160 MM
• según DIN ISO 5745
• con mandíbulas largas, superficies de agarre dentadas
• para sujetar y doblar
• GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado en aceite y revenido
• JC = cromado, con mangos de 2 componentes
• TL = gris acero, mangos recubiertos con plástico azul
Round nose pliers 160 mm 2C-handle Acc. to DIN ISO 5745 Long jaws, serrated gripping faces For gripping and bending GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed JC = chrome-plated, with 2-component handles TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 48 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días