4430

Alicate de boca plana 4430

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:4430
Rubix:798211197000
EAN:7314150100040
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro25 mm
Longitud135 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4430


Alicate de boca plana, desarrollado según el exclusivo proceso ERGO™. ISO 5745. Acabado: pavonado, tratado contra la corrosión. Material: acero de calidad de alta aleación. Empuñaduras ERGO™ de material bicomponente, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Máquinas de rectificado controladas numéricamente garantizan mordazas precisas y lisas. Provisto de muelle de retorno. Para la micromecánica, telecomunicaciones y electrónica. Mordazas lisas.

Información técnica


Atributos
Peso neto65 g
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro25 mm
Longitud135 mm
Peso65 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,86 Sin IVA
/ unidad
44,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días