35 12 115 ESD

Alicates para electrónica ESD

Ver información técnica

Referencias

Knipex:35 12 115 ESD
Rubix:798217355000
EAN:4003773024835
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro22.5 mm
Longitud115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 35 12 115 ESD


Alicate ESD de presión para electrónica

Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD.
Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión. Para agarrar, sujetar y doblar. Mangos con derivación eléctrica disipativa. Articulación machihembrada precisa. Superficie de agarre lisa. Cantos sin rebabas. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x68x46 mm
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro22.5 mm
Longitud115 mm
Peso70 g
50,01 € Sin IVA
/ unidad
60,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días