Referencias
Beta Tools:1033 180
Rubix:798170054000
fabricante:010330017
EAN:8014230176123


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 19 mm |
| Longitud | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1033 180-ALICATES RECTAS Y ACODADAS PVC
Alicates para retenes interiores de bocas rectas y acodadas a 45° mangos PVC
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 162 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 19 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 162 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días