Referencias
Facom:819832PB
Rubix:798984269000
EAN:3662424101199


Resumen técnico
| Longitud | 275 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.14 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
Detalles de producto : KIT INDUSTRIAL - COMPO HTAS. SE
Cualidades
•Para un crimpado constante y preciso de conectores mecánicos, eléctricos y electrónicos
Coloca perfectamente el conductor en la terminal
La posición de las matrices de crimpado proporciona una excelente visibilidad al insertar el conector y el conductor
Sistema de liberación de las matrices para facilitar el cambio de las mismas sin herramientas especiales
Coloca perfectamente el conductor en la terminal
La posición de las matrices de crimpado proporciona una excelente visibilidad al insertar el conector y el conductor
Sistema de liberación de las matrices para facilitar el cambio de las mismas sin herramientas especiales
Información técnica
Atributos
| Longitud | 275 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.14 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
| Peso | 850 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,75 € Sin IVA
/ unidad
572,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días