ALICATE ENGATILLAR PUNTA CABLE 0,5-6 985895
Alicate de engatillar para extremos de cables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:985895
Rubix:798216540000
EAN:3148519858952





Resumen técnico
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE ENGATILLAR PUNTA CABLE 0,5-6 985895
• Matriz INOX 5 huellas: - de 0,5 a 0,75 mm². - de 1 a 1,5 mm². - 2,5 mm². - 4 mm². - 6 mm². • Desbloqueo siempre accesible. • Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la parte fija para una mayor eficacia y precisión. • Capacidad de 0,5 a 6 mm². • Forma que permite el calado de la mano. • Tacto suave.
ALICATE ENGATILLAR EXTREMOS DE CABLES
Cualidades
desbloqueo siempre accesible. engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la parte fija para una mayor eficacia y precisión.forma que permite el calado de la mano. tacto suave
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 506 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 305x150x35 mm |
| Peso con embalaje | 513 g |
| Longitud | 230 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 490 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,02 € Sin IVA
/ unidad
113,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días