Referencias
Beta Tools:1168 200
Rubix:798171210000
fabricante:011680010
EAN:8014230435305


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 76 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1168 200-ALICATES SEMIRREDONDAS ACODADAS
Alicates de bocas semirredondas acodadas muy largas y granuladas, cromados, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
1168 200
Cualidades
alicates de bocas semirredondeadas acodadas largas mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180,6 g |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 76 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 76 mm |
| Peso | 180.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días