1034L-ALICATES BOCAS ACODADAS LARGO PVC
alicates de bocas acodadas de 90° largos para retenes exteriores, para agujeros mangos recubiertos en pvc
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1034L
Rubix:798171133000
fabricante:010340320
EAN:8014230176147


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 76 mm |
| Longitud | 190 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1034L-ALICATES BOCAS ACODADAS LARGO PVC
alicates de bocas acodadas de 90° largos para retenes exteriores, para agujeros mangos recubiertos en pvc
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 208 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 76 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Peso | 208 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ unidad
88,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días