2521 G-160 IP

Alicate de punta redonda 2521

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:2521 G-160 IP
Rubix:798210359000
EAN:7314150100620
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2521 G-160 IP


Alicate de punta redonda, desarrollado según el exclusivo proceso ERGO™. ISO 5745. Acabado: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Empuñaduras ERGO™ con material de dos componentes, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Especialmente adecuado para trabajos de doblado de alambre. Provisto de muelle de retorno con función de activación/desactivación. IP = empaquetado industrial.

Información técnica


Atributos
Peso neto176 g
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Peso170 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,66 Sin IVA
/ unidad
31,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días