Referencias
Milwaukee:AG 13-125 XSPD
Rubix:799198588000
fabricante:4933451577
EAN:4002395140787


Resumen técnico
| Tensión | 220-240 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 12000 rpm |
Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR AG13-125XSPD D.125 MM 1250W
AG 13-125 XSPD - 1250W / 125mm / DMS. Se entrega en caja de cartón, brida, empuñadura adicional, LLO, DMS
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220-240 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 12000 rpm |
| Peso | 2.4 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | ag 13-125 xspd |
| Velocidad sin carga | 12000 rpm |
| Potencia | 1250 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,90 € Sin IVA
/ unidad
169,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días