Referencias
Juba:408 OCRE/8
Rubix:798523768000




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8/M 408OCRE WELDY
Versión económica.
Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Forrado interior de poliéster para aumentar su confort.
Cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad.
Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo A.
Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Forrado interior de poliéster para aumentar su confort.
Cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad.
Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo A.
Guante de piel serraje para soldadores. Forrado total, cosido con hilo de aramida.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Material Principal | para-aramid |
| Material | kevlar® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,08 € Sin IVA
/ 12 unidades
124,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
