Referencias
MAPA:34710557
Rubix:798257233000
fabricante:34710557
EAN:3245427101276




Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 280 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 TEMPDEX 710
Alta destreza y protección térmica\n Guante fino y anatómico que garantiza la libertad de movimientos\n Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga.\n El recubrimiento de sujeción de nitrilo especial facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos.
Normas : EN388_4111X, EN407_X1XXXX
Normas : EN388_4111X, EN407_X1XXXX
Cualidades
Smoothness and anatomical shape of the glove: dexterity ensured. Excellent abrasion resistance: superior durability.
Aplicaciones
Industria del plástico y de la construcción, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 280 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x1xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | nitrilo |
| Nivel de resistencia al corte | 1 |
| Material | soporte textil sin costuras |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,66 € Sin IVA
/ unidad
6,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h