Referencias
Beta Tools:97TX 50
Rubix:798165681000
fabricante:000970050
EAN:8014230026077

Documentos
Detalles de producto : 97TX 50-LL MACHO ACODADAS HUELLA TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Offset key wrenches for Torx® head screws, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 50 |
| Longitud | 95 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
