Referencias
Beta Tools:97RTX 20
Rubix:798167927000
fabricante:000970220
EAN:8014230350295

Documentos
Detalles de producto : 97RTX 20-LL MACHO TAMPER RESISTANT TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud | 83 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 € Sin IVA
/ unidad
9,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
