6342550 42 27 - LLAVE ALLEN 27 MM

Llave de boca acodada 42

Ver información técnica

Referencias

Gedore:42 27
Rubix:798173579000
fabricante:6342550
EAN:4010886634257
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella27 mm
Longitud277 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6342550 42 27 - LLAVE ALLEN 27 MM


La llave macho acodada de seis caras 42 Gedore está destinada a operaciones de apriete y afloje en tornillos con huella hexagonal interna. Su diseño simple y robusto permite un uso regular en taller así como en mantenimiento industrial.

Características :
La llave macho acodada 42 Gedore presenta un vástago hexagonal que asegura una transmisión directa y estable del par durante las operaciones de atornillado. Su forma acodada facilita el acceso a las fijaciones situadas en zonas de difícil acceso o parcialmente despejadas. Fabricada en acero 61CrSiV5, ofrece una resistencia adecuada a las solicitaciones mecánicas repetidas. La superficie zincada contribuye a la protección contra la corrosión y la oxidación durante un uso en un entorno industrial habitual.

Especificaciones :
• Tipo de huella : hexágono interior
• Material : acero 61CrSiV5
• Acabado : zincado

Normas :
• DIN ISO 2936 : define las dimensiones y tolerancias aplicables a las llaves macho acodadas de seis caras
Llave Allen hexagonal 27 mm Según DIN ISO 2936 GEDORE acero vanadio 61CrSiV5, tamaños 0.7 mm y 0.9 mm con acabado gun-metal, zincado hasta tamaño 12 mm, cromado a partir de tamaño 14 mm * no estandarizado

Cualidades

• Transmisión directa del par gracias a la geometría hexagonal
• Acceso facilitado a los tornillos por la forma acodada
• Buena resistencia mecánica asegurada por el acero 61CrSiV5
• Protección contra la corrosión mediante el acabado zincado

Aplicaciones

Esta llave macho acodada se utiliza en operaciones de montaje, ensamblaje y mantenimiento en equipos mecánicos e industriales. Es adecuada para intervenciones en taller, en línea de producción o durante trabajos de mantenimiento in situ que impliquen tornillos con hexágono interior.

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella27 mm
Longitud277 mm
Acabadocromado
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días