LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 3 MM FOSFATADA

Llave allen larga con cabeza esférica fosfatada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:4981725
Rubix:798306934000
EAN:3660338516726
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud129 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 3 MM FOSFATADA


La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud129 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,54 Sin IVA
/ unidad
3,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h