LLAVE ALLEN LARGA FOSFATADA CAB ESFERICA T20X MM

Llave Allen larga fosfatada cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Wiha:32389
Rubix:799299610000
EAN:4010995323899
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA FOSFATADA CAB ESFERICA T20X MM


Llave Allen acodada para TORX® con punta esférica, larga

Características: de acero de cromo-vanadio, templado completamente, fosfatado al manganeso. Modelo largo, con geometría de punta esférica optimizada para atornillar hasta un ángulo de hasta 25°. Todas las llaves con indicación mediante láser de tamaño y material.
Nota: en caso de romperse la punta esférica, se puede seguir utilizando la llave si se rectifica el punto de rotura.

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
5,21 € Sin IVA
/ unidad
6,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días