Referencias
Facom:83H.12
Rubix:798526989000
EAN:3148511241219



Detalles de producto : 83H.12 LLAVE MACHO
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA 12MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x60x15 mm |
| Peso con embalaje | 233 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud | 190 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € Sin IVA
/ unidad
7,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
