96 32-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
BETA 96 Llaves hexagonales acodadas cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96 32
Rubix:798166511000
fabricante:000960312
EAN:8014230351353

Detalles de producto : 96 32-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 345x155x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3038 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 32 |
| Longitud | 341 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,18 € Sin IVA
/ unidad
118,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
