Referencias
Facom:84TZA.10
Rubix:798739306000
EAN:3662424074936



Detalles de producto : LLAVE ALLEN MANGO T 10 MM 84TZA.10
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • Extremidad corto para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
LLAVE MACHO EN T 10MM
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,34 € Sin IVA
/ unidad
12,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días