Referencias
Beta Tools:96TBP 4
Rubix:798165657000
fabricante:000960687
EAN:8014230516714

Documentos
Detalles de producto : 96TBP 4-LL MACHO HEX. CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica y mango
Cualidades
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,6 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud | 179 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,26 € Sin IVA
/ unidad
16,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
