LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 7 MM 84TZSA.7

84TZSA - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:84TZSA.7
Rubix:798691326000
EAN:3662424074837
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella7
Longitud240 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 7 MM 84TZSA.7


• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°. • Extremidad corta para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
LLAVE MACHO EN T CAB. ESF.7

Cualidades

  • Mango de agarre suave para mayor comodidad y aplicar más par
  • La cabeza esférica permite un atornillado rápido en un ángulo de hasta 30°
  • Extremo corto para alto par/apriete

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella7
Longitud240 mm
Acabadofosfato
9,60 Sin IVA
/ unidad
11,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días