Referencias
Roebuck:4971614
Rubix:798306142000
EAN:3660338515729

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 12 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h