Referencias
Beta Tools:96BPC 8
Rubix:798167753000
fabricante:000960347
EAN:8014230142395

Documentos
Detalles de producto : 96BPC 8-LL MACHO CABEZA ESFERICA CROMADA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 81 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 168 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
