Referencias
Beta Tools:97BTX 40
Rubix:798167920000
fabricante:000970140
EAN:8014230096377

Documentos
Detalles de producto : 97BTX 40-LL CABEZA ESFERICA HUELLA TORX
Llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Longitud | 124 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,22 € Sin IVA
/ unidad
13,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
