1996M-6 LLAVE ALLEN CAB.ESF.M6
Llaves hexagonales métricas en L con acabado fosfatado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1996M-6
Rubix:798186792000
EAN:7314150122707

Detalles de producto : 1996M-6 LLAVE ALLEN CAB.ESF.M6
Cualidades
Acero robusto de alta calidad|Mayor precisión en la punta|Fácil identificación del tamaño estampado en la hoja|Punta esférica hexagonal en el brazo largo|Acceso más fácil en diferentes ángulos gracias a la punta esférica para un trabajo más eficiente y ahorro de tiempo|Mayor par de apriete gracias al brazo más largo que proporciona una mayor transmisión de par y accesibilidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | m6 |
| Longitud | 186 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,34 € Sin IVA
/ unidad
4,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días