Referencias
Gedore:42 32
Rubix:798173581000
fabricante:6342710
EAN:4010886634271



Detalles de producto : 6342710 42 32 - LLAVE ALLEN 32 MM
La llave macho acodada de seis caras 42 Gedore está destinada a operaciones de apriete y afloje en tornillos con huella hexagonal interna. Su diseño simple y robusto permite un uso regular en taller así como en mantenimiento industrial.
Características :
La llave macho acodada 42 Gedore presenta un vástago hexagonal que asegura una transmisión directa y estable del par durante las operaciones de atornillado. Su forma acodada facilita el acceso a las fijaciones situadas en zonas de difícil acceso o parcialmente despejadas. Fabricada en acero 61CrSiV5, ofrece una resistencia adecuada a las solicitaciones mecánicas repetidas. La superficie zincada contribuye a la protección contra la corrosión y la oxidación durante un uso en un entorno industrial habitual.
Especificaciones :
• Tipo de huella : hexágono interior
• Material : acero 61CrSiV5
• Acabado : zincado
Normas :
• DIN ISO 2936 : define las dimensiones y tolerancias aplicables a las llaves macho acodadas de seis caras
Características :
La llave macho acodada 42 Gedore presenta un vástago hexagonal que asegura una transmisión directa y estable del par durante las operaciones de atornillado. Su forma acodada facilita el acceso a las fijaciones situadas en zonas de difícil acceso o parcialmente despejadas. Fabricada en acero 61CrSiV5, ofrece una resistencia adecuada a las solicitaciones mecánicas repetidas. La superficie zincada contribuye a la protección contra la corrosión y la oxidación durante un uso en un entorno industrial habitual.
Especificaciones :
• Tipo de huella : hexágono interior
• Material : acero 61CrSiV5
• Acabado : zincado
Normas :
• DIN ISO 2936 : define las dimensiones y tolerancias aplicables a las llaves macho acodadas de seis caras
Cualidades
• Transmisión directa del par gracias a la geometría hexagonal
• Acceso facilitado a los tornillos por la forma acodada
• Buena resistencia mecánica asegurada por el acero 61CrSiV5
• Protección contra la corrosión mediante el acabado zincado
• Acceso facilitado a los tornillos por la forma acodada
• Buena resistencia mecánica asegurada por el acero 61CrSiV5
• Protección contra la corrosión mediante el acabado zincado
Aplicaciones
Esta llave macho acodada se utiliza en operaciones de montaje, ensamblaje y mantenimiento en equipos mecánicos e industriales. Es adecuada para intervenciones en taller, en línea de producción o durante trabajos de mantenimiento in situ que impliquen tornillos con hexágono interior.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 32 mm |
| Longitud | 347 mm |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
