LLAVE ALLEN LARGA BOLA 2 MM 83SH.2

83SH - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:83SH.2
Rubix:798501382000
EAN:3148511238059
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella2
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA BOLA 2 MM 83SH.2


• Fabricadas con acero al silicio. • La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°. • Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 2MM

Cualidades

fabricadas en acero al silicio. el cabezal de bola permite trabajar bajo un ángulo de 30°. ejecución: fosfatado.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x18x2 mm
Peso con embalaje2 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella2
Longitud75 mm
Acabadofosfato
2,67 € Sin IVA
/ unidad
3,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días