NS006-1013 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-1013
Rubix:798571152000
EAN:7314150293018


Resumen técnico
| Apertura | 10x13 mm |
|---|---|
| Longitud | 122 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-1013 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 91 g |
|---|---|
| Apertura | 10x13 mm |
| Longitud | 122 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Tamaño | 10 x 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,16 € Sin IVA
/ unidad
28,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días