Referencias
Bahco:NS106-56
Rubix:798571076000
EAN:7314150295197

Detalles de producto : NS106-56 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 944 g |
|---|---|
| Apertura | 44.5 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para usar con un martillo (sin mango integrado) |
| Peso | 920 g |
| Tamaño | 1-3/4' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,28 € Sin IVA
/ unidad
172,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
