Referencias
Bahco:NS010-2628
Rubix:798571079000
EAN:7314150293797


Resumen técnico
| Apertura | 26x28 mm |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
Detalles de producto : NS010-2628 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Apertura | 26x28 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
| Peso | 310 g |
| Tamaño | 26 x 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,95 € Sin IVA
/ unidad
163,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días