Referencias
Facom:440.70SR
Rubix:798526293000
EAN:3148518671064




Resumen técnico
| Apertura | 70 mm |
|---|---|
| Longitud | 630 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
Detalles de producto : 440.70SR LLAVE MIXTA METRICA 70
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MIXTA 70MM ADF
Cualidades
-Aleación especial de cobre-berilio, antichispas y antimagnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4501 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 640x141x31 mm |
| Peso con embalaje | 4501 g |
| Apertura | 70 mm |
| Longitud | 630 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
| Peso | 4800 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,93 € Sin IVA
/ unidad
833,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días