Referencias
Bahco:NS010-1011
Rubix:798571225000
EAN:7314150293636


Resumen técnico
| Apertura | 10x11 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-1011 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Apertura | 10x11 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 43 g |
| Tamaño | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,71 € Sin IVA
/ unidad
43,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días