Referencias
Gedore:GED0130016S
Rubix:798740267000
fabricante:2509075
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 16 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 210 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,80 € Sin IVA
/ unidad
67,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

