Referencias
Beta Tools:89BA 12
Rubix:798166361000
fabricante:000890812
EAN:8014230494449

Documentos
Detalles de producto : 89BA 12-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 233x25x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129 g |
| Apertura | 12 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 129 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,75 € Sin IVA
/ unidad
179,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
