Referencias
Beta Tools:965BA 35
Rubix:798328941000
fabricante:009650835
EAN:8014230697383

Documentos
Detalles de producto : 965BA 35-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x75x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 360 g |
| Apertura | 35 mm |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € Sin IVA
/ unidad
267,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
