Referencias
Beta Tools:89BA 13
Rubix:798166362000
fabricante:000890813
EAN:8014230494456

Documentos
Detalles de producto : 89BA 13-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x22x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Apertura | 13 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 140 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,58 € Sin IVA
/ unidad
184,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
